弥生布目盆 黒天朱SL

弥生布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト弥生布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト弥生布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト弥生布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト弥生布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱高さ(mm)20表面処理ノンスリップ加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312610215235240尺1261338
2,700
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312611815235250尺2282366
3,050
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312612715235260尺3305396
3,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312613615235270尺4329427
4,050
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312614515235280尺5354458
4,650
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする