福井クラフト
角木瓜盆 紫雲SL裏黒塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲裏黒塗
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126732
50412340
尺0
21
305
305
¥
5,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126748
50412350
尺1
22
335
335
¥
6,250
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126757
50412360
尺2
22
365
365
¥
6,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください