福井クラフト
角木瓜盆 溜毘沙門天裏黒塗
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天裏黒塗
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126793
50412250
尺0
21
305
305
¥
3,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23126802
50412260
尺1
22
335
335
¥
4,250
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126818
50412270
尺2
22
365
365
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください