福井クラフト
角竹型盆 すす竹内黒SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
すす竹内黒
高さ(mm)
22
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126827
50412460
9寸
270
270
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126836
50412470
尺0
300
300
¥
3,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126845
50412480
尺1
330
330
¥
3,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください