曜日別特売

耐熱 羽反布目角盆 エンジメタSL

耐熱 羽反布目角盆 エンジメタSL - 福井クラフト耐熱 羽反布目角盆 エンジメタSL - 福井クラフト
材質耐熱ABS樹脂色(柄)エンジメタ高さ(mm)20表面処理ノンスリップ加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312685415240360尺1330330
4,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312686315240370尺2360360
4,750
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする