福井クラフト
木瓜角盆 グリーンタタキ
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーンタタキ
サイズ
尺2
高さ(mm)
16
短辺(mm)
363
長辺(mm)
363
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126897
15014750
¥
3,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください