福井クラフト
越前角盆 グリーン天黒SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23126915
50410730
尺1
36
330
330
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23126924
50410740
尺2
26
370
370
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください