福井クラフト
角盆 梨地
材質
ABS樹脂
色(柄)
梨地
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127037
15005990
8寸
14
238
238
¥
1,700
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127046
15006000
9寸
16
273
273
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127055
15006040
尺3
27
393
393
¥
3,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127064
15006050
尺4
27
425
425
¥
4,350
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127073
15006060
尺5
27
456
456
¥
4,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください