福井クラフト
角布目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
15
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127195
15006280
8.5寸
254
254
¥
1,700
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127204
15006290
尺0
300
300
¥
2,300
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127213
15006300
尺1
330
330
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください