かすり角盆 黒天朱

かすり角盆 黒天朱 - 福井クラフトかすり角盆 黒天朱 - 福井クラフトかすり角盆 黒天朱 - 福井クラフトかすり角盆 黒天朱 - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23127484152334409寸18270270
1,650
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312749315233450尺018302302
2,150
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
2312750215233460尺118335335
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312751815233470尺219356356
2,850
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする