福井クラフト
かすり角盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127527
50410690
9寸
18
270
270
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127536
50410700
尺0
18
302
302
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127545
50410710
尺1
18
335
335
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127554
50410720
尺2
19
356
356
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください