福井クラフト
角隅切木目盆 エンジメタ普賢塗SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
エンジメタ普賢塗
高さ(mm)
17
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127667
15156720
尺0
316
316
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127676
15156730
尺1
345
345
¥
3,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
23127685
15156740
尺2
376
376
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください