福井クラフト
角隅切木目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
高さ(mm)
17
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127728
15156700
尺1
345
345
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23127737
15156710
尺2
376
376
¥
3,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127746
15156690
尺0
316
316
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください