福井クラフト
大寿木目小判盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127843
50307900
尺2
23
270
360
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127852
50307910
尺3
23
294
390
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127868
50307920
尺4
24
318
420
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127877
50307930
尺5
24
342
452
¥
3,550
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください