福井クラフト
大寿木目小判盆 朱天黒SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23127922
50307980
尺2
23
270
360
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
23127938
50307990
尺3
23
294
390
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127947
50308000
尺4
24
318
420
¥
2,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23127956
50308010
尺5
24
342
452
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください