曜日別特売

大寿木目小判盆 新溜

大寿木目小判盆 新溜 - 福井クラフト大寿木目小判盆 新溜 - 福井クラフト大寿木目小判盆 新溜 - 福井クラフト大寿木目小判盆 新溜 - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)新溜内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312796550308020尺223270360
1,800
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312797450308030尺323294390
2,100
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312798350308040尺424318420
2,450
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312799250308050尺524342452
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする