福井クラフト
大寿木目小判盆 新溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23128008
50308060
尺2
23
270
360
¥
2,150
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23128017
50308070
尺3
23
294
390
¥
2,450
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128026
50308080
尺4
24
318
420
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128035
50308090
尺5
24
342
452
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください