福井クラフト
大寿木目小判盆 栃天黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃天黒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23128044
50308100
尺2
23
270
360
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
23128053
50308110
尺3
23
294
390
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
23128062
50308120
尺4
24
318
420
¥
2,950
取扱い終了
返品不可
23128078
50308130
尺5
24
342
452
¥
3,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください