オーバル布目盆 黒天朱SL

オーバル布目盆 黒天朱SL - 福井クラフトオーバル布目盆 黒天朱SL - 福井クラフトオーバル布目盆 黒天朱SL - 福井クラフトオーバル布目盆 黒天朱SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312816650307740尺216271360
2,400
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312817550307750尺316295390
2,750
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312818450307760尺416318421
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312819350307770尺517342453
3,750
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする