福井クラフト
オーバル布目盆 新溜SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23128202
50307780
尺2
16
271
360
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128218
50307790
尺3
16
295
390
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128227
50307800
尺4
16
318
421
¥
3,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128236
50307810
尺5
17
342
453
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください