福井クラフト
ロイヤルトレー 黒パールSL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23128455
50309000
尺3
399×275×23
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23128464
50309010
尺4
429×298×23
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23128473
50309020
尺5
459×320×23
¥
4,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください