ロイヤル小判トレー 黒パールSL

ロイヤル小判トレー 黒パールSL - 福井クラフトロイヤル小判トレー 黒パールSL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)黒パール表面処理ノンスリップ加工内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312853450309180尺4429×329×23
3,600
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312854350309190尺5459×352×23
4,300
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする