福井クラフト
雲流両面半月盆 ベージュメタ普賢塗SL/グリーン布目
材質
ABS樹脂
色(柄)
ベージュメタ普賢塗/グリーン布目
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23128866
15811560
尺1
332×302×10
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
23128875
15811570
尺2
364×329×10
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
23128884
15811580
尺3
393×358×10
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
23128893
15811590
尺4
425×385×10
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
23128902
15811600
尺5
455×413×10
¥
6,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください