福井クラフト
浪漫半月盆 後藤塗毘沙門天SL A
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23129225
15234250
尺2
360×310×10
¥
3,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129234
15234260
尺3
389×335×12
¥
4,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129243
15234270
尺4
419×361×14
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129252
15234280
尺5
449×387×14
¥
5,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください