福井クラフト
半月両面盆 後藤塗毘沙門天SL/黒天朱
材質
ABS樹脂
色(柄)
後藤塗毘沙門天/黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23129548
15234090
尺3
397×344×18
¥
5,650
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129557
15234100
尺4
418×360×20
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129566
15234110
尺5
447×384×22
¥
7,550
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129575
15234035
尺1
325×288×13
¥
4,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129584
15234040
尺2
360×316×13
¥
4,850
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129593
15234050
尺3
390×345×13
¥
6,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129602
15234070
尺1
333×290×18
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129618
15234080
尺2
362×315×18
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください