曜日別特売

京型半月盆 王朝普賢塗SL A

京型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト京型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト京型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)王朝普賢塗表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312970615000320尺1331×293×13
2,450
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
2312971515000330尺2361×320×14
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
2312972415000340尺3391×346×11
3,450
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする