新梅型半月盆 王朝普賢塗SL A

新梅型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト新梅型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト新梅型半月盆 王朝普賢塗SL A - 福井クラフト
(1件のレビュー)
材質ABS樹脂色(柄)王朝普賢塗表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312976715000380尺1353×312×10
3,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312977615000390尺2385×340×11
3,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312978515000400尺3414×365×11
4,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23129785
2018-06-14
用途: お客様へのおもてなし
その他業種

とてもしっかりとした作りです。
2000円以下で、これ程重厚な物を購入出来るとは思っておりませんでした。淵回りの曲線美に惹かれ購入してみたのですが、正解でした。細々した所まで丁寧に塗られています。高級感ありますね。多色も揃えていこうかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする