新梅型半月盆 朱渕黒普賢塗SL A

新梅型半月盆 朱渕黒普賢塗SL A - 福井クラフト新梅型半月盆 朱渕黒普賢塗SL A - 福井クラフト新梅型半月盆 朱渕黒普賢塗SL A - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)朱渕黒普賢塗表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312979415000350尺1353×312×10
3,150
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312980315000360尺2385×340×11
3,700
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312981215000370尺3414×365×11
4,200
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする