曜日別特売

耐熱半月両面盆 ウルミ/黒天朱

耐熱半月両面盆 ウルミ/黒天朱 - 福井クラフト耐熱半月両面盆 ウルミ/黒天朱 - 福井クラフト

洗浄機対応

材質ガラス繊維強度プラスチック色(柄)ウルミ/黒天朱耐熱温度(℃)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2312988250306850尺2365×315×19
6,650
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
2312989850306860尺3398×345×19
7,600
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする