福井クラフト
耐熱半月両面盆 グリーン布目/朱石目
洗浄機対応
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
グリーン布目/朱石目
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23129907
16910300
尺2
365×315×19
¥
6,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129916
16910310
尺3
398×345×19
¥
7,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください