福井クラフト
耐熱新布目半月盆 溜SL
洗浄機対応
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
表面処理
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23129968
15150760
尺2
365×312×15
¥
6,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129977
15150770
尺3
395×342×15
¥
8,150
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129986
15150780
尺4
420×361×15
¥
8,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23129995
15150790
尺5
450×387×15
¥
9,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください