福井クラフト
梅型半月両面盆 黒タタキSL/朱天黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒タタキ/朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23130162
15233994
尺1
335×292×12
¥
2,750
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23130178
15233996
尺3
395×342×14
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130187
15233998
尺5
450×385×15
¥
4,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください