福井クラフト
雲流両面長手盆 ベージュメタ普賢塗SL/グリーン渕黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
ベージュメタ普賢塗/グリーン渕黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23130546
15811420
尺2
360×281×8
¥
4,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130555
15811430
尺3
390×313×8
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130564
15811440
尺4
420×342×8
¥
5,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130573
15811450
尺5
450×372×8
¥
6,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください