福井クラフト
雲流両面長手盆 黒パールSL/朱天黒
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール/朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23130582
50304270
尺2
360×281×8
¥
4,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23130598
50304280
尺3
390×313×8
¥
4,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130607
50304290
尺4
420×342×8
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130616
50304300
尺5
450×372×8
¥
6,050
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください