福井クラフト
雅卓上敷盆 溜毘沙門天 SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23130695
50306510
尺2
360×273×11
¥
3,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130704
50306520
尺3
387×298×11
¥
3,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23130713
50306530
尺4
418×315×11
¥
4,250
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください