袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL

袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL - 福井クラフト袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL - 福井クラフト袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL - 福井クラフト袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL - 福井クラフト袖型盆 グリーンパール毘沙門天SL - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)グリーンパール毘沙門天表面処理ノンスリップ加工内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313086250409860尺1335×240×15
3,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313087850409870尺2368×258×15
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313088750409880尺3395×284×15
3,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313089650409890尺4425×305×15
4,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313090550409900尺5455×320×15
5,800
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする