曜日別特売

DX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A

DX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフトDX懐石丸盆 ブラウンメタ普賢塗SL A - 福井クラフト
材質ABS樹脂色(柄)ブラウンメタ普賢塗表面処理ノンスリップ加工内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23131404158116507寸21520
2,150
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
23131413158116608寸24020
2,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131422158116709寸27020
3,450
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
2313143815811680尺030222
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
2313144715811690尺133022
4,750
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313145615811700尺236022
5,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313146515811710尺339222
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313147415811720尺545322
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする