福井クラフト
丸盆 朱天黒SL A
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131508
15210480
尺0
300
24
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131517
15210490
尺1
330
26
¥
2,850
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください