福井クラフト
会席丸盆 黒乾漆 A
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒乾漆
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131526
50306360
尺2
362
15
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23131535
50306370
尺3
395
17
¥
3,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131544
50306380
尺4
423
18
¥
3,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
23131553
50306390
尺5
452
18
¥
4,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください