福井クラフト
会席丸盆 溜毘沙門天 A
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜毘沙門天
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131562
50306320
尺2
362
15
¥
3,650
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131578
50306330
尺3
395
17
¥
4,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
23131587
50306340
尺4
423
18
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131596
50306350
尺5
452
18
¥
6,050
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください