福井クラフト
長角布目盆 黒天朱SL
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
8.5寸
表面処理
ノンスリップ加工
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
254×182×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131745
50305200
¥
1,250
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください