福井クラフト
くつわ盆 黒SL A
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131788
15232600
尺1
335×335×18
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131797
15232610
尺2
365×365×20
¥
4,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください