福井クラフト
DX懐石丸盆 黒天朱SLタタキ A
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱タタキ
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131824
15210410
9寸
270
20
¥
3,050
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131833
15210420
尺0
302
22
¥
3,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131842
15210430
尺1
330
22
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131858
15210440
尺2
360
22
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください