福井クラフト
DX丸盆 朱天金 A
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天金
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131867
15214390
8寸
240
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131876
15214400
9寸
270
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください