福井クラフト
DX丸盆 朱天黒 A
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
高さ(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131885
15214310
7寸
215
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131894
15214320
8寸
240
¥
2,250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
23131903
15214330
9寸
270
¥
2,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください