福井クラフト
丸盆 朱天黒SL A
材質
ABS樹脂
色(柄)
朱天黒
表面処理
ノンスリップ加工
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23131946
15210450
8寸
240
18
¥
1,750
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
23131955
15210460
8.5寸
255
20
¥
1,900
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23131964
15210470
9寸
270
22
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください