ABS 布目脇取盆 黒天朱SL A

ABS 布目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフトABS 布目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフトABS 布目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフト

スタッキングOK

材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313208615150530尺9574×365×42
7,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
23132095151505402尺603×395×42
9,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
23132104151505502尺692×447×52
12,600
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする