曜日別特売

ABS 木目脇取盆 黒天朱SL A

ABS 木目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフトABS 木目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフトABS 木目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフトABS 木目脇取盆 黒天朱SL A - 福井クラフト

スタッキングOK

材質ABS樹脂色(柄)黒天朱表面処理ノンスリップ加工内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2313211315150570尺5450×298×41
3,600
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
2313212215150560尺8544×360×40
5,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
2313213815150510尺9575×363×43
6,650
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
23132147151505202尺603×392×45
7,400
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする