福井クラフト
FRP 脇取盆 黒天朱SL F
熱に強い!
割れにくく、洗浄機対応!
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒天朱
表面処理
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23132156
16010420
尺8
538×358×42
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23132165
16010410
2尺
600×395×45
¥
10,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください