福井クラフト
丸盆 布目曙塗 木
材質
木製品
色(柄)
布目曙塗
サイズ
尺0
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133626
50407630
¥
20,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください